Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-Pico-Kit01 Starter-Kit RB-Pico-Kit01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533627-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-Pico-Kit01
EAN/GTIN:
     4250236823829
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it Starterset RB-Pico-Kit01

Raspberry Pi PICO Starter Kit inkl. Raspberry PICO

RP2040 Mikrocontroller-Chip
Dual-Core-Arm Cortex M0+ Prozessor, flexibler Takt mit bis zu 133 MHz
264 KB SRAM und 2 MB integrierter Flash-Speicher
USB 1.1 mit Geräte- und Hostunterstützung
Energiesparmodus und Ruhezustand
Drag-and-Drop-Programmierung über USB
26 GPIO-Pins (3.3V)
2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12-Bit-ADC, 16 × steuerbare PWM-Kanäle
RTC und Timer auf dem Chip
Temperatursensor
Gleitkomma-Bibliotheken auf dem Chip
Powerboard um zusätzliche Experimentkomponenten mit Strom zu versorgen
Breadboard und Kabelsatz

Der Raspberry Pi® Pico ist ein kleines, schnelles und vielseitiges Mikrocontroller-Board, das mit dem von der Raspberry Pi Foundation entwickelten RP2040 Microcontroller-Chip, ausgestattet wurde.

Der RP2040 verfügt über einen 133 MHz getakteten Dual-Core Arm Cortex-M0+ Prozessor mit mit integrietem 2 MB QSPI Flash-Speicher für Code- und Datenspeicherung. Eine breite Palette an flexiblen I/O-Optionen umfasst I2C, SPI und - einzigartig - Programmable I/O (PIO). Diese unterstützen endlose mögliche Anwendungen.

Mit diesem Starter-Set erhalten Sie alle grundlegenden Komponenten, um in die Welt der Mikrocotroller einzusteigen.

Neben einem Breadboard und einem Kabelsatz um Ihre Versuchsaufbauten zu verbinden, ist auch ein Powermodul im Lieferumfang, mit welchem Sie über 3 verschiedene Wege eine zusätzliche Stromversorgung erhalten. Die Ausgangsleistung kann mittels Jumper auf 3.3 oder 5.5 V eingestellt werden.


Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 264 kB · Modell (MCU): Raspberry Pi® Pico · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.9 mm · Produktabmessung, Länge: 51.3 mm · Schnittstellen (Bauelemente): I²C,PWM,Micro-USB,SPI™,UART · Weitere technische Daten: Mikrocontroller-Chip: RP2040
QSPI Flash-Speicher: 2 MB
RAM: 256 KB
ADC 12-Bit 500ksps
RTC / Timer mit 4 Alarmen
Anschlüsse: 2x 20 I/O Pinleiste, 30x GPIO, 16x PWM, micro-USB für Strom und Datenübertragung, 2x SPI, 2x I2C, 2x UART
3-poliger ARM Serial Wire Debug (SWD)-Anschluss
Pinabstand: 2,54 mm
Spannung: 5 V/DC

Lieferumfang:
Raspberry Pi® Pico,Kabelsatz mit Pins,Breadboard,USB Kabel,Powerboard,Pin Leisten.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
3.9 mm
Produktabmessung, Länge:
51.3 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Joy-it
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C | PWM | Micro-USB | SPI™ | UART
Modell (MCU):
Raspberry Pi® Pico
Arbeitsspeicherkapazität:
264 kB
Produkt-Art:
Starter-Kit
Weitere Suchbegriffe: 04064161209258, 04250236823829, Joy-it, RB-Pico-Kit01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,29*
€ 24,11*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 24,34*
6 Tage
59
€ 6,99*
ab € 34,68*
€ 46,22*
€ 3,50*
ab € 42,58*
€ 55,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.