Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5067272 Kabelschelle Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533636-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5067272
EAN/GTIN:
     4064161212067
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen
Sygonix SY-5067272 Kabelschelle Stahl 10 St.

Kabelschelle Stahlblech

10er-Set
Zur Befestigung von Kabeln an den C-Profilschienen
Klemmbereich: 22-30 mm
Material der Klemme: rostfreier Stahl

Technische Daten:
Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Lieferumfang:
10x Kabelklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 38 x 66 x 24 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Material:
Stahl
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelschelle
Weitere Suchbegriffe: 04064161212067, Sygonix, SY-5067272
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 20,65*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,38*
€ 21,69*
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,50*
€ 22,21*
7 Tage
51
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,24*
€ 33,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.