| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S228282 Herst.-Nr.: SY-5067272 EAN/GTIN: 4064161212067 |
| |
|
| | |
| Features: 10er-Set Zur Befestigung von Kabeln an den C-Profilschienen Klemmbereich: 22-30 mm Material der Klemme: rostfreier Stahl Lieferumfang: 10x Kabelklemmen
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 24 mm | Höhe: | 66 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 38 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Kabelschelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,95* | € 19,98* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,93* | € 21,29* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,24* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,493* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|