Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools 600.300.1 Zehn scharfe Ersatzklingen mit Trapezform 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533940-BP
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     600.300.1
EAN/GTIN:
     4021563711604
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklinge
Zehn scharfe Ersatzklingen mit Trapezform 4K5 Tools 600.300.1 10 St.

Zehn scharfe Ersatzklingen mit Trapezform

10 scharfe Trapezklingen aus hochwertigem SK 5 Stahl mit satinierter Oberfläche
Geeignet für das 4K5 TK 300 Insert Blade Knife und die meisten Universalmesser
Gute Schneidergebnisse auch bei widerstandsfähigen Materialien
Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz

Die zehn scharfen Trapezklingen eignen sich für das 4K5 TK 300 Insert Blade Knife und die meisten Universalmesser. Sie bestehen aus hochwertigem SK 5 Stahl und verfügen über eine satinierte Oberfläche. Selbst bei widerstandsfähigen Materialien lassen sich damit gute Schneidergebnisse erzielen. Zum Klingenwechsel ist kein zusätzliches Werkzeug erforderlich.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 10 · Material: Stahl

Lieferumfang:
10 Ersatzklingen
Box

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
4K5 Tools
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
satiniert
Anzahl Klingen:
10
Produkt-Art:
Cuttermesser-Ersatzklinge
Weitere Suchbegriffe: 4K5 Tools, 600.300.1, TI 10 Trapeze Inserts 10 pcs., Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 5,31*
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 5,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.