| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S220172 Herst.-Nr.: 600.300.1 EAN/GTIN: 4021563711604 |
| |
|
| | |
| Die zehn scharfen Trapezklingen eignen sich für das 4K5 TK 300 Insert Blade Knife und die meisten Universalmesser. Sie bestehen aus hochwertigem SK 5 Stahl und verfügen über eine satinierte Oberfläche. Selbst bei widerstandsfähigen Materialien lassen sich damit gute Schneidergebnisse erzielen. Zum Klingenwechsel ist kein zusätzliches Werkzeug erforderlich. Features: 10 scharfe Trapezklingen aus hochwertigem SK 5 Stahl mit satinierter Oberfläche Geeignet für das 4K5 TK 300 Insert Blade Knife und die meisten Universalmesser Gute Schneidergebnisse auch bei widerstandsfähigen Materialien Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz Lieferumfang: 10 Ersatzklingen Box Weitere Informationen: | | Klingen-Anzahl: | 10 | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | satiniert | Produkt-Art: | Cuttermesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4K5 Tools, TI 10 Trapeze Inserts 10 pcs, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,00* | € 5,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,92* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|