Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana NM 885 Nackenmassagegerät 19 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536425-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88958
EAN/GTIN:
     4015588889585
Suchbegriffe:
Massagegürtel
Nacken-Massagegerät
Nackenmassagegerät
Nackenmassagegürtel
Medisana NM 885 Nackenmassagegerät 19 W Grau

medisana Shiatsu Nackenmassagegerät NM 885

Entspannende Shiatsu-Massage für Nacken und Schultern
Wahlweise Akku- oder Netzbetrieb
Zuschaltbare Wärmefunktion

Ausstattung:
Kabellänge 180 cm
Wahlweise Akku- oder Netzbetrieb
Abnehmbarer, waschbarer Nackenbezug
3 Massagegeschwindigkeiten wählbar
Ergonomische Passform
Pflegeleichter Polyesterbezug und angenehme Schaumstoffpolsterung
Intensität durch Zug an den Halteschlauffen individuell anpassbar
Flexibel einsetzbar auch an Schulter, Rücken, Bauch, Ober- und Unterschenkel
LED-Batteriestandsanzeige
Integriertes Bedienfeld

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Nacken und Schultern · Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 19 W · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,netzbetrieben · Weitere technische Daten: Li-ion Akku: 11.1 V/2200 mAH · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme

Lieferumfang:
Nackenmassagegerät
Netzadapter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 185 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Medisana
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit zuschaltbarer Wärme
Leistung:
19 W
Anwendungsbereich (Details):
Nacken und Schultern
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Nackenmassagegerät
Weitere Suchbegriffe: nacken massagegerät, Medisana, 88958, NM 885, Massagegeräte, Massage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,26*
€ 81,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 66,92*
€ 83,61*
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 88,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 99,99*
€ 4,00*
ab € 79,01*
€ 99,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.