Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2536884-BP Herst.-Nr.: WG-2431 EAN/GTIN: 8713016086068 |
| |
|
| | |
| Tristar WG-2431 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg
Personenwaage - Silikon rutschfeste Oberfläche - Gewichte bis zu 150 kg
Bequeme rutschfeste Silikonoberfläche Rutschfeste Füße Wiegt mit bis zu 0,1 kg Genauigkeit Misst Gewichte bis zu 150 kg
Komfort und Sicherheit stehen bei der Tristar WG-2431 Personenwaage im Vordergrund. Dank Einscheiben-Sicherheitsglas und rutschfester Silikonoberfläche ist die Waage sehr robust und vor allem sicher. Mit dieser Personenwaage kennen Sie stets genau Ihr Gewicht. Die dünne Standfläche ist 30 x 30 cm groß. Die Personenwaage funktioniert mit CR2032-Batterien und gibt eine Warnung ab, wenn deren Ladezustand nachlässt. Diese Waage ist eine echte Bereicherung für jedes Badezimmer.
Hohe Genauigkeit Die Tristar-Personenwaage verfügt über Step-on-Technologie und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Ihr Gewicht kann in verschiedenen Einheiten angezeigt werden: kg und lb. Damit die Batterien lange halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung selbständig aus.
Gesundes Gewicht Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten und es zu halten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil.
Ausstattung: Automatisches Abschalten Anti-Rutsch-Füße LCD Display
Technische Daten: Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Wägebereich (max.): 150 kg
Lieferumfang: Personenwaage,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wägebereich (max.): | 150 kg | Stromversorgung: | CR 2032 Knopfzelle (1x) | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 23,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,98* | € 23,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,45* | € 23,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 24,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,56* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|