| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-99119593 Herst.-Nr.: WG-2441 EAN/GTIN: 8712836966062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 300 mm | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | CR2032 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Display | LCD | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Genauigkeit | 100 g | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Body Mass Index (BMI) Messung | Ja | ![](/p.gif) | Maßeinheit | kg, kg / lb, lb | ![](/p.gif) | Form | Quadratisch | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Art der Oberfläche | Glas | ![](/p.gif) | Anschalt Typ | Wasserhahn | ![](/p.gif) | Körperfett-Analyse | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP00 | ![](/p.gif) | Überlastung Anzeige | Ja | ![](/p.gif) | Rutschfeste Füße | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |