Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2419 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536897-BP
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2419
EAN/GTIN:
     8713016024190
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Tristar WG-2419 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Weiß

Tristar WG-2419 Personenwaage

Besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas
Verfügt über rutschfeste Füße
Hohe Wiegegenauigkeit
Misst Gewichte bis zu 150 kg

Mit der modernen Tristar WG-2419 Personenwaage wissen Sie immer genau über Ihr Gewicht Bescheid. Die ultraflache Waage hat eine Fläche von 30x30 cm und besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Die Personenwaage wird mit CR2032-Knopfzellen betrieben und gibt bei schwachem Ladestand einen Warnhinweis. Damit die Batterien länger halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung automatisch aus. Außerdem hat die Waage eine Überlastungswarnung. Dank rutschfester Füße bleibt die Waage sicher an ihrem Platz stehen, wenn Sie sich draufstellen.

Hohe Genauigkeit
Die Tristar-Personenwaage verfügt über Step-on-Technologie und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Die Messeinheit ist wählbar: kg oder lb.

Gesundes Gewicht
Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil. In der Regel liegt ein gesunder BMI zwischen 18,5 und 25.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Wiege-Kapazität (max.): 150 kg · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Personenwaage,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Tristar
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
150 kg
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 15,27*
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 15,28*
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 17,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 23,97*
€ 3,50*
ab € 24,10*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,30*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 16,20*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 19,77*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,39*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.