Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 2730840000 VPU AC I 0 275/25 LCF 2PE Überspannungsschutz-Ableiter 25 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2539856-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2730840000
EAN/GTIN:
     4050118808001
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weidmüller 2730840000 VPU AC I 0 275/25 LCF 2PE Überspannungsschutz-Ableiter 25 kA 1 St.

Überspannungsschutz-Ableiter

Technische Daten:
Ableitstrom: 25 kA · Betriebstemperaturbereich: -40 °C - +85 °C · Nennspannung: 240 V/AC · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
2730840000
Nennspannung:
240 V/AC
Ableitstrom:
25 kA
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 2730840000, VPU AC I 0 275/25 LCF 2PE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 205,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,08*
€ 206,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 176,75*
€ 209,83*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 176,32*
€ 210,85*
Frei Haus
ab € 178,59*
€ 211,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749890000
ab € 4,03*
Zubehör
Weidmüller
2749850000
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.