Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GP-LB 18/200 Li E-Solo Akku 3433555 Laubbläser ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542447-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3433555
EAN/GTIN:
     4006825660616
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Einhell GP-LB 18/200 Li E-Solo Akku 3433555 Laubbläser ohne Akku,ohne Ladegerät

Einhell Professional Akku-Laubbläser GP-LB 18/200 Li E-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor

Der Einhell Akku-Laubbläser GP-LB 18/200 Li E-Solo ist ein bewährter Helfer rund um das Haus, vor allem beim Großreinemachen im Frühling und Herbst. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Systemreihe mit dem Laubbläser kombiniert werden. Für den Betrieb ist 1x 18 Volt-Akku nötig; Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Für die optimale Performance wird ein 3,0 Ah PXC-Akku und größer empfohlen. Der Akku-Laubbläser ist gegenüber dem Artverwandten mit Benzinmotoren beträchtlich leiser und durch das geringere Gewicht einfacher zu handhaben. Der Balance-Handgriff mit Softgrip gewährt ein ergonomisches Arbeiten für eine besonders komfortable Handhabung. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Die Axialgebläse-Technologie gewährt eine optimale Performance, und die maximale Blasleistung wird durch den Turboschalter aktiviert. Der robuste Metallring am Rohrende dient als Stoßschutz und garantiert lange Lebensdauer des Blasrohres. Die elektronische Drehzahlregulierung ist mit einer praktischen, mehrstufigen LED-Anzeige ausgerüstet. Das abnehmbare Blasrohr ist werkzeuglos montierbar. Für die einfache, platzsparende Aufbewahrung verfügt der Akku-Laubbläser über eine integrierte Wandhalterung.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
Elektronische Drehzahlregulierung mit praktischer LED-Anzeige
Inklusive Turboschalter - für maximale Blasleistung
Axialgebläse Technologie - optimale Ergebnisse
Werkzeuglos montierbares / abnehmbares Blasrohr
Balance Handgriff mit Softgrip für ergonomisches Arbeiten
Integrierte Wandhalterung für einfache Aufbewahrung
Robuster Metallring am Rohrende garantiert lange Lebenszeit
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0Ah Akku und größer
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Blasgeschwindigkeit: 200 km/h · Funktionen (Laubsauger): Blasen · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 2.16 kg · Produktabmessung, Breite: 16.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 cm · Produktabmessung, Länge: 87.6 cm

Hinweis:
Die Lieferung ohne Akku und Ladegerät!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 87.6 x 16.1 x 17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
17.5 cm
Produktabmessung, Länge:
87.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.1 cm
Marke:
Einhell
Funktionen (Laubsauger):
Blasen
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Blasgeschwindigkeit:
200 km/h
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
2.16 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Laubbläser
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,21*
€ 81,47*
Lager 102
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 83,99*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,94*
€ 83,99*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 80,07*
€ 95,77*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 86,95*
€ 102,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3433559
ab € 15,55*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 44,11*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,36*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,87*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.