| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2542752-BP Herst.-Nr.: Villa AP W EAN/GTIN: 6972733910212 |
| |
|
| | |
| HHG Villa AP W Türsprechanlagen-Zubehör Montagezubehör Anthrazit
Montagewinkel 35⁰ Villa AP AS
Montagewinkel für AS AP Video-Türstation, Neigungswinkel 35⁰, Farbe: anthrazit, Links- oder Rechtsmontage geeignet.
Technische Daten: Abmessungen (Außengerät): 200 x 95 x 55 · Herstellerfarbe: Anthrazit · Montageart (Außen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Sprechanlagen-Komponente: Montagezubehör · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 95 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Marke: | HHG | Montageart (Außen): | Aufputz | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Sprechanlagen-Komponente: | Montagezubehör | Abmessungen (Außengerät): | 200 x 95 x 55 | Produkt-Art: | Türsprechanlagen-Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,94* | € 12,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,96* | € 13,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,80* | € 13,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,24* | € 14,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|