Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LR1 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542837-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714185
EAN/GTIN:
     4064161214542
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
VOLTCRAFT LR1 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 1 St.

VOLTCRAFT Alkaline Lady (N)-Batterie

Für alle Anwendungen geeignet

Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Lady · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: N,LR1,LR01,E90,LR1-N,LR1/E90,4001,AM5,KN,MN9100,MN9100/N,UM5,R1,KN-2,810,910A,L1129 · Batterie-, Akku-Größe: Lady (N) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Lady (N)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
N | LR1 | LR01 | E90 | LR1-N | LR1/E90 | 4001 | AM5
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Lady
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.5 mm x 29 mm
Produktabmessung, Ø:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lady (N)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, batterie lr1 alkali, batterie am5, 04064161214542, VOLTCRAFT, VC-12714185, LR1, 2181328
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
584
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,10*
3
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.