Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5087924 Autoradio-Ersatzantennenstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543962-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5087924
EAN/GTIN:
     4064161214719
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-5087924
PKW Radioantenne
PKW Antenne
Renkforce RF-5087924 Autoradio-Ersatzantennenstab

Renkforce Universal-FM-Stabantenne M5 M6

FM Universalantenne für Autodach, 17 cm
Kurze KFZ-Ersatzantenne
Einfache Montage
Hohe Empfangsqualität
Frequenzbereich (FM): 88 - 108 MHz

Renkforce Universal-FM-Antennenmast überzeugt durch die einfache Montage und seine hohe Empfangsqualität.

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 17.3 mm · Produktabmessung, Länge: 179 mm

Lieferumfang:
Universal-Antennenmast
M5 Schraube
M6 Schraube

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 179 mm x 17.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
179 mm
Produktabmessung, Breite:
17.3 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Autoradio-Ersatzantennenstab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,16*
Lager 102
419
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,18*
€ 3,50*
ab € 30,66*
€ 39,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.