Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5087924 Autoradio-Ersatzantennenstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S120852
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5087924
EAN/GTIN:
     4064161214719
Suchbegriffe:
Renkforce
PKW Radioantenne
PKW Antenne
Renkforce Universal-FM-Antennenmast überzeugt durch die einfache Montage und seine hohe Empfangsqualität.
Features:
FM Universalantenne für Autodach, 17 cm
Kurze KFZ-Ersatzantenne
Einfache Montage
Hohe Empfangsqualität
Frequenzbereich (FM): 88 - 108 MHz
Lieferumfang:
Universal-Antennenmast
M5 Schraube
M6 Schraube
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Außen
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
179 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
17.3 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Autoradio-Ersatzantennenstab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,90*
1 Tag
406
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,92*
€ 3,50*
ab € 31,13*
€ 42,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.