Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Juna 501214 LED-Außenstandleuchte LED LED fest eingebaut 6 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544349-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501214
EAN/GTIN:
     4002940020410
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Heitronic Juna 501214 LED-Außenstandleuchte LED LED fest eingebaut 6 W Anthrazit

LED-Sockelleuchte Juna

Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 300 lm
Warmweiß

Die hochwertige LED-Sockelleuchte JUNA überzeugt mit einem hochwertigen Aluminium-Druckgussgehäuse und einem indirekten Lichtaustritt nach unten. Die LED-Pollerleuchte nimmt nur 6 W Leistung auf und gibt ein angenehm warmweißes Licht ab. Der Lichtstrom liegt bei 300 lm. Der Korpus der LED-Sockelleuchte ist staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Für den professionellen Stromanschluss liegt ein 3-poliger Kabelverbinder bei (staub- und wasserdicht mit IP68).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt nach unten · Leistung: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 300 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 300 lm · Material: Aluminium Druckguss · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 400 x 62 mm
Bemessungs-Lichtstrom:
300 lm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
300 lm
Leistung (Leuchmittel):
6 W
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt nach unten
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium Druckguss
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
300 lm
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, 04002940020410, Heitronic, 501214, Juna, Außeneckleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 63,77*
8 Tage
47
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 127,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.