Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1B-V4E02R Not-Aus-Schalter 250 V 3 A 2 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544512-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-V4E02R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Idec YW1B-V4E02R Not-Aus-Schalter 250 V 3 A 2 Öffner IP65 1 St.

Ein ergonomischer Not-Aus-Schalter, der nach den höchsten Sicherheitsstandards zertifiziert ist: UL 508, CSA 22.2 und EN 60947-5-5. Für Durchmesser 22 mm Schalttafelausschnitt. Einfach zu montieren und zu bedienen.

Industrieller Bereich
Drücken zum Verriegeln, Ziehen oder Drehen zum Lösen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
YW1B-V4E02R
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 11,56*
1
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 14,68*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,06*
1
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 18,78*
1
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.