Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker A20-6 XL-8-Pole EVO Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3500 Windungen (Turns): 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255088-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     97800009
EAN/GTIN:
     4250320200727
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Hacker A20-6 XL-8-Pole EVO Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3500 Windungen (Turns): 6

Brushless Motor A20-6 XL-8-Pole EVO

Hacker Motoren sind immer der perfekte Brushless-Antrieb für Ihr Modell, egal ob Indoor-Flieger, vorbildgetreues Modellflugzeug, Hubschrauber oder Kunstflugmodell der Extraklasse.
Hochwertigste Materialien und eine absolut präzise Verarbeitung, bei der die HighEnd-Magnete dem Glockenradius exakt angepasst werden, sorgen in jeder Größenklasse für eine hervorragende Leistungsentfaltung.
Und mit dem umfangreichen Montagematerial passt ein Hacker Motor auch in Ihr Modell.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 300 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7 - 12 V/DC · Gewicht: 78 g · Leerlaufstrom: 3.4 A · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Typ: A20-6XL · Wellen-Durchmesser: 3.17 mm · Windungen (Turns): 6 · kV (U/min pro Volt): 3500

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
3500
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7 - 12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
97800009
Abgabeleistung Elektromotor:
300 W
Wellen-Durchmesser:
3.17 mm
Windungen (Turns):
6
Leerlaufstrom:
3.4 A
Typ:
A20-6XL
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: flugmodell elektromotoren, 4250320200727, Hacker, 97800009, A20-6 XL-8-Pole EVO, Elektromotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 86,73*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 165,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.