Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559145-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43851
EAN/GTIN:
     4010995438517
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Ringmaulschlüssel-Sätze
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
Wiha Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig

Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. mattverchromt in Blister (43851)

Der Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest. Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Technische Daten:
Abtrieb: Sechskant · Gewicht: 493 g · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm (01393)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 3,0 mm (20549)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 4,0 mm (20550)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 5,0 mm (20570)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 6,0 mm (20551)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 8,0 mm (20552)
1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 10,0 mm (20553)
1x ErgoStar Halter

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Sechskant
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Gewicht:
493 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: wiha stiftschlüsselsatz, stiftschlüssel satz, 04010995438517, Wiha, 43851, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 33,57*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 25,33*
€ 33,58*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 28,19*
€ 34,94*
1
€ 8,95*
ab € 26,03*
€ 35,53*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
20553
ab € 3,91*
Sonstiges
Wiha
20549
ab € 1,18*
Sonstiges
Wiha
20550
ab € 1,54*
Sonstiges
Wiha
20570
ab € 1,72*
Sonstiges
Wiha
20551
ab € 2,14*
Sonstiges
Wiha
20552
ab € 2,98*
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.