Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01895 Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559148-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01895
EAN/GTIN:
     4010995018955
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bit-Halter
Bithalter
Wiha 01895 Bithalter magnetisch 58 mm 1/4"

Bithalter magnetisch

Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3
Mit starkem Neodym-Magnet
Edelstahl

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN 3126-C 6,3,DIN ISO 1173 · Gewicht: 22 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 58 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Marke:
Wiha
Antrieb:
1/4"
Material:
Edelstahl
Gewicht:
22 g
DIN-Norm:
DIN 3126-C 6|ツ|3 | DIN ISO 1173
Produkt-Art:
Bithalter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: wiha bithalter magnetisch, bit halter, bit-halter wiha, Wiha, 01895, Maschinen-bithalter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
236
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,56*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,63*
2 Tage
274
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,65*
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,66*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.