Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01479 Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 150 mm DIN 3126-C 6,3, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559158-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01479
EAN/GTIN:
     4010995014797
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Wiha 01479 Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 150 mm DIN 3126-C 6,3,DIN ISO 1173

Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® Klemmung über Sprengring flexibler Schaft, 1/4" 150 mm (01479)

Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3
Für abgewinkeltes Schrauben
BMit Sprengring
Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz
Kunststoffummanteltes Drahtgeflecht

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · DIN-Norm: DIN 3126-C 6,3,DIN ISO 1173 · Gewicht: 131 g · Griff-Durchmesser: 36 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Klingenlänge:
150 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Gewicht:
131 g
DIN-Norm:
DIN 3126-C 6|ツ|3 | DIN ISO 1173
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 14,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 14,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,68*
€ 14,39*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 14,49*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.