Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHX SHX16HL2000 Heizlüfter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564108-BP
Hersteller:
     SHX
Herst.-Nr.:
     SHX16HL2000
EAN/GTIN:
     9005151001853
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
SHX SHX16HL2000 Heizlüfter Weiß

Heizlüfter SHX16HEAT2022, 2000W

Vertikaler oder horizontaler Stand
2 Heizstufen zur Auswahl (1000 W / 2000 W)
3 Gebläseeinstellungen

Regelbare Zusatz-Wärme
Besonders in den Übergangszeiten kann es in Werkstatt, Lager oder Wohnung schnell unangenehm kühl werden. Der Schuss Heizlüfter SHX16HEAT2022 bringt wohlige Wärme in zwei wählbaren Heizstufen in die Räume zurück. Mit dem integrierten Tragegriff kann der Heizlüfter einfach von A nach B bewegt und nach den jeweiligen Gegebenheiten horizontal oder vertikal aufgestellt werden. Der Überhitzungsschutz sorgt in jedem Fall für sicheren Einsatz des Gerätes und eine Betriebskontrollleuchte informiert über den Gerätestatus. Besonders praktisch: Auch im Sommer bietet der Schuss Heizlüfter die richtige Funktion, denn er kann auch als Kühlgebläse eingesetzt werden.

Ausstattung:
3 Gebläseeinstellungen: kalt, warm oder heiß
Betriebskontrollleuchte
Tragegriff
Vertikaler oder horizontaler Stand
2 Heizstufen zur Auswahl (1000 W / 2000 W)
Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsspannung: 220 V,240 V · Gewicht: 1.1 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 1000 W,2000 W · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Lieferumfang:
Heizlüfter
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 245 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Marke:
SHX
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Überhitzungsschutz
Betriebsspannung:
220 V | 240 V
Leistung:
1000 W | 2000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, SHX, SHX16HL2000, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1650
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 24,44*
€ 4,00*
ab € 17,42*
€ 25,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,70*
€ 49,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.