Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHX SHX37PTC2000LD Heizlüfter Schwarz-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564109-BP
Hersteller:
     SHX
Herst.-Nr.:
     SHX37PTC2000LD
EAN/GTIN:
     9005151001747
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
SHX SHX37PTC2000LD Heizlüfter Schwarz-Weiß

Heiztower SHX37HEAT2022, 2000W

LED-Anzeige
Fernbedienung
2 Heizstufen wählbar (1000 W / 2000 W)
Thermal Cut-Out mit automatischer Rückstellung

Wärme, die unter die Haut geht
Quarzstrahler heizen punktuell und erzeugen besonders angenehme Wärme. Der Schuss Heiztower SHX37HEAT2022 kann an der LED-Anzeige oder per mitgelieferter Fernbedienung eingestellt werden. Dabei stehen zwei Heizstufen über 1000 und 2000 Watt und eine Ventilatorfunktion für die heißen Tage zur Verfügung. Sollte das Gerät einmal zu heiß werden, greift der Überhitzungsschutz und der Heizlüfter wird automatisch zurückgestellt. Ein Schutzschalter schaltet ihn automatisch ab, sollte er kippen oder umfallen. Vor unkontrolliertem Überheizen schützt außerdem der 8-Stunden-Timer, mit dem die Abschaltung des Geräts programmiert werden kann.

Ausstattung:
3 Einstellungen: Niedrig, Hoch und Ventilator-Funktion
8 Stunden Timer
Kippschutzschalter
Filter
Betriebskontrollleuchte
LED-Anzeige
Oszillation
Fernbedienung und Temperatur einstellbar
2 Heizstufen wählbar (1000 W / 2000 W)
Überhitzungsschutz: Thermal Cut-Out mit automatischer Rückstellung
30 Sekunden Zeitraffer

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsspannung: 220 V,240 V · Gewicht: 2.25 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Überhitzungsschutz,Mit Fernbedienung,mit beleuchtetem LED-Display,Kontrollleuchte,Oszillierend · Herstellerfarbe: Schwarz-Weiß · Leistung: 1000 W,2000 W · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 415 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Zeitschaltuhr: Ja

Lieferumfang:
Heizlüfter
Fernbedienung
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 126 x 415 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz-Weiß
Produktabmessung, Höhe:
415 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
SHX
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Überhitzungsschutz | Mit Fernbedienung | mit beleuchtetem LED-Display | Kontrollleuchte | Oszillierend
Betriebsspannung:
220 V | 240 V
Leistung:
1000 W | 2000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Zeitschaltuhr:
Ja
Gewicht:
2.25 kg
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, SHX, SHX37PTC2000LD, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
749
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 70,76*
€ 4,00*
ab € 47,19*
€ 70,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.