Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABDI63824 KEYGARAGE™ One 787 Schlüsseltresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564521-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABDI63824
EAN/GTIN:
     4003318638244
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
ABUS ABDI63824 KEYGARAGE™ One 787 Schlüsseltresor Zahlenschloss

KEYGARAGE™ One 787 Wandmontage

Praktische Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln oder 30 Plastikkarten
Einfache Nutzung und Verwaltung über die HomeTec Pro Bluetooth App
Einsicht über die Log-Historie und aktuelle Benutzer

Smart ist, wenn es einfach ist: Unsere KeyGarage™ 787 Smart-BT kann per Bluetooth® über eine App bedient werden. Unsere KeyGarage™ 787 Smart-BT zur Wandmontage ist eine gute Möglichkeit, um bis zu 20 Schlüssel, drei Autoschlüssel oder bis zu 30 Plastikkarten temporär und flexibel für verschiedene Personengruppen zur Verfügung zu stellen. Über die App können Sie als Admin einen sechsstelligen Zahlencode für weitere Personen generieren, die auch ohne Smartphone Zugriff auf die in der smarten KeyGarage gelagerten Gegenstände erhalten sollen: zum Beispiel Ihren Feriengästen in der Ferienwohnung, Handwerkern, Reinigungskräften oder mobilen Pflegediensten. Eine weitere Möglichkeit ist, ein elektronisches Zugriffsticket über die App zu versenden. Unsere Bluetooth®-KeyGarage verfügt über die derzeit sicherste AES-128-Bit-Verschlüsselung. Innen gibt es zwei Haken für Schlüssel. Die Batterien können jederzeit gewechselt werden, ohne dass die KeyGarage™ 787 Smart-BT geöffnet werden muss. Wir empfehlen, die KeyGarage™ 787 Smart-BT im geschützten Außenbereich an der Wand zu montieren.

Ausstattung:
Praktische Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln oder 30 Plastikkarten für autorisierte Personen
Zugang für mehrere Nutzer gleichzeitig möglich
Per App bedienbar
6stelliger Zahlencode für weitere Personen generierbar
Batteriefach von außen zugänglich
Verschlüsselung AES-128-Bit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
Funkfrequenz: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Lieferumfang:
1 x 787 Smart-BT KeyGarage™,3 x Schrauben und Dübel,Bedienungsanleitung,1 x KeyCard,2 x AA Batterien.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 83 x 120 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
ABUS
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsselsafe für 20 schlüssel, schlüsseltresor, ABUS, ABDI63824, KEYGARAGE™ One 787, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 132,71*
€ 166,57*
€ 6,78*
ab € 135,09*
€ 167,16*
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 140,86*
€ 173,26*
€ 3,50*
ab € 143,72*
€ 177,39*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 187,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.