Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeyGarage™ mit Bluetooth®, zur Wandmontage, bis zu 20 Schlüssel / 30 Karten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KeyGarage™ mit Bluetooth®
KeyGarage™ mit Bluetooth®
KeyGarage™ mit Bluetooth®
Artikel-Nr.:
     103-690500
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     63824
EAN/GTIN:
     4003318638244
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
KeyGarage™ mit Bluetooth®, zur Wandmontage, bis zu 20 Schlüssel / 30 Karten.

Praktische Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln, 3 Autoschlüsseln oder 30 Plastikkarten. Einfache Nutzung und Verwaltung über die HomeTec Pro Bluetooth® App. Zugang für bis zu 28 Nutzer gleichzeitig möglich. Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen. Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbunden dank größerem Innenfach möglich. Automatische Verriegelung. Batteriefach für 2 x AA-Batterien, von außen zugänglich.

Die KeyGarage™ 787 Smart-BT zur Wandmontage ist eine gute Möglichkeit, um bis zu 20 Schlüssel, drei Autoschlüssel oder bis zu 30 Plastikkarten temporär und flexibel für verschiedene Personengruppen zur Verfügung zu stellen. Über die App können Sie als Admin einen sechsstelligen Zahlencode für weitere Personen generieren, die auch ohne Smartphone Zugriff auf die in der smarten KeyGarage™ gelagerten Gegenstände erhalten sollen: zum Beispiel Ihren Feriengästen in der Ferienwohnung, Handwerkern, Reinigungskräften oder mobilen Pflegediensten. Eine weitere Möglichkeit ist, ein elektronisches Zugriffsticket über die App zu versenden . Die Bluetooth®-KeyGarage™ verfügt über die derzeit sicherste AES-128-Bit-Verschlüsselung. Innen gibt es zwei Haken für Schlüssel. Die Batterien können jederzeit gewechselt werden, ohne dass die KeyGarage™ 787 Smart-BT geöffnet werden muss. Wir empfehlen, die KeyGarage™ 787 Smart-BT im geschützten Außenbereich an der Wand zu montieren.

Eingesetzt werden 2 Alkaline-Batterien (AA).
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
2 Stück
Tiefe:
63 mm
Breite:
82.5 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0.88 kg
Anzahl Haken je Reihe:
2 Stück
Verschlussart:
per Bluetooth® und App
Material:
Zinkdruckguss
Haken max.:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsselsafe für 20 schlüssel, schlüsseltresor, ABUS, 690500 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsseltresore
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 132,71*
€ 166,57*
€ 6,78*
ab € 135,09*
€ 167,16*
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 140,86*
€ 173,26*
€ 3,50*
ab € 143,72*
€ 177,39*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 187,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.