Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM160 Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564526-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM160
EAN/GTIN:
     4003318679636
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
rauchmelder
ABUS Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben

RWM160 Rauchwarnmelder

Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie
Umgebungslichterkennung
Reduzierung des Blinkens bei Nacht

Optisches Highlight an der Decke
Unser Rauchwarnmelder RWM160 ist mit 2,3 Zentimetern Höhe ein ultraflaches Design-Highlight und sorgt für Brandschutz in einem Radius von rund 40 Quadratmetern.

Schützen Sie sich, Ihre Familie, das Familienmeerschweinchen, den Hund und alles andere, was dazugehört und installieren Sie Rauchmelder! Beispielsweise unseren optischen Rauchmelder RWM160. Optisch deshalb, weil er, sobald Brandrauchpartikel in seine Messkammer gelangen, einen 85 Dezibel lautstarken Alarm auslöst. Denn er kann Brandrauch von Staub und anderem Schmutz unterscheiden - und das ist das Detail, das Leben rettet. Die festverbaute Lithiumbatterie hält rund zehn Jahre. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, erklingt ein Piepton als Warnung. Das Einzige, was Sie einmal im Monat durchführen sollten, ist eine Funktionskontrolle. Diese lässt sich dank der bedienerfreundlichen großflächigen Prüftaste am Rauchmelder auch in hohen Räumen problemlos vornehmen, zum Beispiel mit einem Besenstiel.

Ausstattung:
Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14/01) und DIN EN 14604
Fest verbaute Batterie
Batterielebensdauer: bis zu 10 Jahren
Warnton bei schwacher Batterie
Automatischer Selbsttest
Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
Lautstärke des Alarms: 85 dB
Stummschaltungsfunktion
Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
Kompakte Bauform und ansprechendes ultraflaches Design.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Schall-Druck (dB): 85 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Zertifizierung: EN14604,Q-Label

Lieferumfang:
1 x RWM160 ,Bedienungsanleitung,Schrauben und Dübel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Marke:
ABUS
Zertifizierung:
EN14604 | Q-Label
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, ABUS, RWM160, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 20,35*
€ 27,91*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 37,96*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 63,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.