| |
|
| Artikel-Nr.: 103-775031 Herst.-Nr.: 67963 EAN/GTIN: 4003318679636 |
| |
|
| | |
| RWM160 Rauchwarnmelder, extraflach, HxBxT 23 x 115 x 115 mm, weiß.
10-Jahres-Batterie. Umgebungslichterkennung, Reduzierung des Blinkens bei Nacht. Automatischer Selbsttest.
Unser Rauchwarnmelder RWM160 ist mit 2,3 Zentimetern Höhe ein ultraflaches Design-Highlight und sorgt für Brandschutz in einem Radius von rund 40 Quadratmetern. Schützen Sie sich, Ihre Familie, das Familienmeerschweinchen, den Hund und alles andere, was dazugehört und installieren Sie Rauchmelder! Beispielsweise unseren optischen Rauchmelder RWM160. Optisch deshalb, weil er, sobald Brandrauchpartikel in seine Messkammer gelangen, einen 85 Dezibel lautstarken Alarm auslöst. Die festverbaute Lithiumbatterie hält rund zehn Jahre. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, erklingt ein Piepton als Warnung. Das Einzige, was Sie einmal im Monat durchführen sollten, ist eine Funktionskontrolle. Diese lässt sich dank der bedienerfreundlichen großflächigen Prüftaste am Rauchmelder auch in hohen Räumen problemlos vornehmen, zum Beispiel mit einem Besenstiel. Weitere Informationen: | | Messgerätetyp: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 20,35* | € 27,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,57* | € 37,96* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,35* | € 40,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,84* | € 63,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|