Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power q2-1-1.00200-TH Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564712-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     q2-1-1.00200-TH
EAN/GTIN:
     7640166325413
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power q2-1-1.00200-TH Reiseadapter

Reiseadapter Welt nach CH+IT+BRA

Steckertyp: CH, IT, BRA
Steckdosentyp: AUS, I, UK, CH, USA, Europa Typ26
Spannung: 250 V; Strom: 10 A

Der Reiseadapter Q2 Power Welt Adapter "Switzerland + Italy + Brazil" ist die optimale Lösung für Reisende aus aller Welt, die regelmässig in der Schweiz, in Italien und Brasilien unterwegs sind. Diese Steckernormen sind in über 15 Ländern weltweit zu finden. Der Länderadapter World to Switzerland + Italy + Brazil bietet Reisenden aus der ganzen Welt eine zuverlässige und einfache Verbindung. Selbst leistungsstarke Geräte wie Laptops und Haartrockner werden sicher angeschlossen. Der mittlere Stift kann sich je nach der Steckdose anpassen, je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: A,B,G,I,C,J,L,N · Netzstecker-Typ am Gerät: J,L,N · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Australien,China,USA,Japan,Grossbritannien,Schweiz,Italien,Brasilien,Europa · Reiseziele - Land: Australien,China,USA,Japan,Grossbritannien,Schweiz,Italien,Brasilien,Europa

Weitere Informationen:
Marke:
Q2 Power
Netzstecker-Typ am Gerät:
J | L | N
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
A | B | G | I | C | J | L | N
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Australien | China | USA | Japan | Grossbritannien | Schweiz | Italien | Brasilien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Australien | China | USA | Japan | Grossbritannien | Schweiz | Italien | Brasilien
Reiseziel - Land:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter q2 power universal, netzadapter, universal netzadapter, Q2 Power, q2-1-1.00200-TH, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 16,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,99*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 26,26*
€ 35,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.