Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-SP 18 LL Li (1x4,0Ah) Klarwasser-Tauchpumpe 4500 l/h 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568488-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4181561
EAN/GTIN:
     4006825661828
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Einhell Power X-Change GE-SP 18 LL Li (1x4,0Ah) Klarwasser-Tauchpumpe 4500 l/h 8 m

Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 LL Li (1x4,0Ah)

Flexible Batteriebox
Integrierter Kabelhalterung
Dreistufiger Schalter
Dauerlauffunktion

Die Klarwasserpumpe GE-SP 18 LL Li punktet mit Leistung, Langlebigkeit und Flexibilität. Überall wo Klarwasser abgepumpt wird, spielt die Wasserpumpe ihre Trümpfe aus. Fernab vom herkömmlichen Stromnetz meistert sie auch an entlegenen Einsatzorten ihre Aufgabe. Sie ist Mitglied der Power X-Change Familie, alle Akkus der Systemreihe können damit verwendet werden. Ausgeklügelt konzipiert ist sie mit flexibler Batteriebox mit integrierter Kabelhalterung. Die lange Kabelverbindung ermöglicht dadurch eine größere Eintauchtiefe von bis zu 4 Meter. Der dreistufige Schalter beinhaltet eine Dauerlauffunktion. Eine große Fördermenge von bis zu 4500 Liter/h wird durch den leistungsstarken Motor gewährleistet. Dabei wird das Wasser flachabsaugend auf 1 mm wischtrocken entfernt. Das hochwertige Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff gewährleistet Langlebigkeit. Der Schlauchanschluss ist gut erreichbar an der Pumpenoberseite angeordnet.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Flexible Batteriebox mit integrierter Kabelhalterung
Dreistufiger Schalter mit Dauerlauffunktion
Lange Kabelverbindung für größere Eintauchtiefe
Große Fördermenge durch leistungsstarken Motor
Flachabsaugend bis auf 1 mm wischtrocken
Hochwertiges Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Förderhöhe (max.): 8 m · Fördermenge (max.): 4500 l/h · Gewicht: 4.3 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Sauganschluss: 33,3 mm (G1) · Weitere technische Daten: Förderdruck mx.: 0,8 bar
Max. Wassertemperatur: 35°C

Lieferumfang:
Inkl. 4,Ah Akku,Schnellladegerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 260 x 305 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
305 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Förderdruck (max.):
0.8 bar
Marke:
Einhell
Sauganschluss:
33|ツ|3 mm (G1)
Farbe:
rot
Förderhöhe (max.):
8 m
Fördermenge (max.):
4500 l/h
Betriebsspannung:
18 V
Gewicht:
4.3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Klarwasser-Tauchpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,67*
€ 117,21*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 99,52*
€ 117,22*
13 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 106,63*
€ 124,86*
5 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 134,89*
Lager 102
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,43*
€ 149,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 94,90*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,95*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 78,46*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.