Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann TV Strips 65 Zoll 78881 LED-Streifen-Basisset mit USB-Anschluss 5 V 2.4 m RGB 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568704-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78881
EAN/GTIN:
     4000870788813
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Paulmann TV Strips 65 Zoll 78881 LED-Streifen-Basisset mit USB-Anschluss 5 V 2.4 m RGB

USB LED Strip TV-Beleuchtung 65 Zoll 2,4m 4W 60LEDs/m RGB+

Die Memory-Funktion speichert die zuletzt verwendete Stufe bis zum nächsten Einschalten
TV-Hintergrundbeleuchtung für 65 Zoll Fernseher
Farbwechsel RGB
Steckerfertiger USB-Anschluss

Spektakuläre Lichteffekte im Wohnraum - Die USB TV Strips für 65 Zoll Fernseher sorgen für eine dreiseitige Beleuchtung hinter dem TV. Das indirekte Ambiente Licht schafft mit seinem angenehm, ruhig wechselnden, dynamischen Farbspiel effektvolle Lichtakzente. Die Strips setzen den Home-Entertainment und Gaming Bereich gekonnt in Szene. Die komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung ermöglicht eine kinderleichte Konfiguration von unzähligen eigenen Farbverläufen.

Ausstattung:
Plug 'n' Play - betriebsfertiges Strip-Set
Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
nicht erweiterbar
nicht mit YourLED- und MaxLED-Strips kombinierbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit USB-Anschluss · Betriebsspannung: 5 V · Dimmbar: Ja · Gewicht: 142 g · Herstellerfarbe: Schwarz · LED-Streifen-Besonderheiten: mit USB-Anschluss · Leistung: 4 W · Leistungsaufnahme: 4 W · Leuchtfarben: RGB · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 2.4 m · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Akku: LiIon Akku 3.7 V 150 mAh, Batterie: CR2025

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2.4 m x 10 mm x 2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
2.4 m
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Leuchtfarben:
RGB
Anschluss (LED-Streifen):
mit USB-Anschluss
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
mit USB-Anschluss
Material:
Kunststoff
Leistungsaufnahme:
4 W
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
4 W
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
142 g
Produkt-Art:
LED-Streifen-Basisset
Weitere Suchbegriffe: paulmann led-band 2m, led streifen, paulmann led streifen, Paulmann, 78881, TV Strips 65 Zoll, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,59*
€ 18,59*
€ 5,95*
ab € 14,48*
€ 20,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 20,81*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,83*
€ 21,10*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.