Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissVoice Xtra 2355 Duo Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter, Foto-Tasten, Freisprechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2570565-BP
Hersteller:
     Swissvoice
Herst.-Nr.:
     ATL1424492
EAN/GTIN:
     3700601424492
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
SwissVoice Xtra 2355 Duo Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter,Foto-Tasten,Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung Beleuchtetes Display Schwarz

DECT Telefon mit Anrufbeantworter und Bildwahltasten

Extra großes beleuchtetes DOT-MATRIX-Display
Extra laut einstellbarer Klingelton (bis zu 90 dB)
Verstärkung der Hörerlautstärke (bis zu 40dB) mit einem Tastendruck
4 Bildwahltasten an der Basis und 4 identische Direktspeichertasten am Mobilteil (A, B, C, D)
Sprachausgabe der anrufenden Nummer (7 Sprachen)
Anrufsperre (Call-Block-Funktion) zur Unterdrückung unerwünschter Anrufe
Benutzerfreundliche Tastatur mit extra großen Tasten
Anrufbeantworter mit 30 Min. Aufnahmekapazität und langsameres Abspielen der Nachrichten
Hörgerätekompatibel

Ausstattung:
4 Bildwahltasten an der Basisstation und 4 identische Direktspeichertasten am Mobilteil (A, B, C, D)
LED-Anzeige bei eingehendem Anruf am Mobilteil und an der Basisstation
Sprachausgabe der gewählten Ziffern (7 Sprachen)
Freisprechfunktion an Basisstation und am Mobilteil (5 Stufen)
Telefonbuch mit 100 Speicherplätzen
Wahlwiederholung der letzten 10 Anrufe
Schutz vor unerwünschten Anrufen
Erweiterbar bis zu 4 Mobilteilen je Basisstation
Interkom
Dreierkonferenz (2 interne + 1 externer Gesprächsteilnehmer)
Anzeige bei niedrigem Akkustand
Hörgerätekompatibel

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 2 · Anzahl Telefonbucheinträge: 100 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 Min · Babyruf/Raumüberwachung: Nein · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 10 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Hörgerätekompatibel: Ja · StandBy-Zeit (max.): 100 h · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,Foto-Tasten,Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung · Übertragungsstandard: DECT

Hinweis:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Babyruf/Raumüberwachung:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Marke:
SwissVoice
Freisprech-Funktion:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter | Foto-Tasten | Freisprechen | für Hörgeräte kompatibel | Wahlwiederholung
Anzahl Mobilteile:
2
Anzahl Telefonbucheinträge:
100
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
30 Min
Gesprächs-Zeit (max.):
10 h
Übertragungsstandard:
DECT
StandBy-Zeit (max.):
100 h
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, großtastentelefon schnurlos mit anrufbeantworter, analog telefon schnurlos, analog telefon, SwissVoice, ATL1424492, Xtra 2355 Duo, Festnetztelefon, Großtasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,18*
€ 82,50*
€ 4,99*
ab € 67,17*
€ 82,51*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 110,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swissvoice
ATL1424508
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.