Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissvoice Xtra 2355 Duo EU DECT-Großtastentelefon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     808-94123
Hersteller:
     Swissvoice
Herst.-Nr.:
     ATL1424492
EAN/GTIN:
     3700601424492
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Merkmale

  • Extra großes beleuchtetes DOT-MATRIX-Display
  • Anzeige von Datum und Uhrzeit im Standby-Modus
  • Abmessungen der Basisstation (LxBxH): 170 x 118 x 60mm
  • Abmessungen des Ladeschale (LxBxH): 96 x 106 x 57mm
  • Abmessungen des Mobilteils (LxBxH): 54 x 25 x 185mm
  • Reichweite im Freien: ca. 300 m
  • Reichweite im Innenbereich: ca. 50 m
  • Gesprächsdauer: ca. 10 Std.
  • Standby-Zeit: ca. 100 Std.
  • LED-Anzeige bei eingehendem Anruf am Mobilteil und an der Basisstation
  • 4 Bildwahltasten an der Basisstation und 4 identische Direktspeichertasten am Mobilteil (A, B, C, D)
  • Telefonbuch mit 100 Speicherplätzen
  • Freisprechfunktion an Basisstation und am Mobilteil (5 Stufen)
  • Verstärkung der Hörerlautstärke mit einem Tastendruck
  • 10 Klingeltöne am Mobilteil und 3 Klingeltöne an der Basisstation
  • Einstellung der Hörerlautstärke
  • Erweiterbar bis zu 4 Mobilteilen je Basisstation
  • Anrufbeantworter: bis zu 30 Minuten Aufzeichnungszeit für eingehende Nachrichten
  • AB bedienbar an der Basisstation und am Mobilteil
  • Optische Anzeige neuer eingehender Nachrichten: auf der Basisstation und auf dem Mobilteil

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,18*
€ 82,50*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 67,17*
€ 82,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 110,93*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swissvoice
ATL1424508
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.