Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 1979N-85 LED Werkstattleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2570950-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-85
EAN/GTIN:
     4000896241491
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Hazet 1979N-85 LED Werkstattleuchte

LED Lampe 1979N-85

Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil) Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V maximal 1 A Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige Leuchtdauer Hauptlicht: 3–20 h Leuchtdauer Toplicht: 4,5 h Lichtstrom Toplicht: 60–600 lm Lichtstrom Toplicht: 300 lm Dimmschalter zur optimalen Lichtanpassung. Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht Dimmschalter auf Rückseite der Lampe – optimale Lichtanpassung Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken 180° verstellbarer, in 5 Stufen arretierbarer Fuß Stromversorgung: USB Kabel (USB-C®) LED Technik: COB/SMD Lichtstrom 100%: 600 lm Leuchtdauer 100%: 3 h Ladezeit: 3 h Schutzart (IP): IP65 Schutzart (IK): IK09 Abmessungen / Länge: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Ausstattung:
Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil) Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V maximal 1 A Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige Leuchtdauer Hauptlicht: 3–20 h Leuchtdauer Toplicht: 4,5 h Lichtstrom Toplicht: 60–600 lm Lichtstrom Toplicht: 300 lm Dimmschalter zur optimalen Lichtanpassung. Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht Dimmschalter auf Rückseite der Lampe – optimale Lichtanpassung Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken 180° verstellbarer, in 5 Stufen arretierbarer Fuß Stromversorgung: USB Kabel (USB-C®) LED Technik: COB/SMD Lichtstrom 100%: 600 lm Leuchtdauer 100%: 3 h Ladezeit: 3 h Schutzart (IP): IP65 Schutzart (IK): IK09 Abmessungen / Länge: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (Details): 5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 255 x 55 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hazet
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung (Details):
5 V
Produkt-Art:
LED Werkstattleuchte
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, 04000896241491, Hazet, 1979N-85
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 6,90*
ab € 45,38*
€ 57,77*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 45,50*
€ 57,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,49*
€ 59,07*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 48,02*
€ 60,62*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 63,14*
€ 79,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.