Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 1979N-92 LED Werkstattleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2570951-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-92
EAN/GTIN:
     4000896241415
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Hazet 1979N-92 LED Werkstattleuchte

LED Slim Light 1979N-92

Lademöglichkeit / Stromversorgung über USB-C® Buchse 5 V, maximal 1 A 1000 mA Inklusive 100 cm USB-C® Ladekabel (ohne USB-Netzteil) 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige 120° verstellbarer und in 5 Stufen arretierbarer Aluminium-Kopf zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung Akku-Kapazität: 4500 mAh (+30% zum Vorgänger) Leuchtdauer Hauptlicht: 3–14 h Leuchtdauer Toplicht: 11 h Lichtstrom Toplicht: 110–1100 lm (+10% zum Vorgänger) Lichtstrom Toplicht: 150 lm Großflächige, homogene Ausleuchtung Dimmschalter auf Rückseite der Lampe – optimale Lichtanpassung Wechsel zwischen Top- und Haupt-Licht über Hauptknopf Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken Solider Standfuß für guten Stand auch auf nicht metallischen Untergründen Stromversorgung: USB Kabel (USB C) LED Technik: COB/SMD Lichtstrom 100%: 1100 lm Leuchtdauer 100%: 3 h Ladezeit: 4.5 h Schutzart (IP): IP65 Schutzart (IK): IK08 Abmessungen / Länge: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (Details): 5 V/DC · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 367 mm · Weitere technische Daten: Akku-Kapazität: 4500 mAh

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 367 x 62 x 47 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
367 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hazet
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung (Details):
5 V/DC
Produkt-Art:
LED Werkstattleuchte
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, accu handlampe hazet, handlampe akku, handlampe, Hazet, 1979N-92
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,90*
ab € 61,07*
€ 75,07*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 61,09*
€ 75,09*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,69*
€ 75,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 76,73*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 92,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.