Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37155 G Start Set Güterzug "Klemmbausteinwagen" R/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573498-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37155
EAN/GTIN:
     4015615371557
Suchbegriffe:
Diesellok 2m
Diesellok IIm
Diesellokomotive 2m
Diesellokomotive IIm
Piko G 37155 G Start Set Güterzug "Klemmbausteinwagen" R/C

G Start Set Güterzug "Klemmbausteinwagen" R/C

Kreatives Start Set bestehend aus einer Diesellok GE 25-Ton und zwei Klemmbausteine-Wagen. Insbesondere die Herzen kleiner (aber auch großer) Modellbahner dürften bei diesem Gedanken höherschlagen: Ein Modelleisenbahn-Wagen, welchen man nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen immer wieder neu gestalten kann. Und das Ganze mit den eigenen Lieblings-Klemmbausteinen. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob alleine oder gemeinsam als Familie oder mit Freunden – auf dem Klemmbaustein-Wagen von PIKO entstehen immer wieder neue, fantastische Kunstwerke. So individuell war Modellbahn bei PIKO noch nie. Klemmbausteine sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Lok ist batteriebetrieben.
Im Vorbau der Lok befindet sich ein leicht zugängliches Batteriefach für insgesamt 6x AAA Batterien/Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten). PIKO G Artikel sind für drinnen und draußen geeignet und tragen zu Recht das Prädikat "wetterbeständig".

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1500 x 1500 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Güterzug · Baugröße: G · Befahrbarer Mindestradius: 600 mm · LüP / LüK: 878 mm

Lieferumfang:
Diesellok
2x Klemmbausteine-Wagen
12x 35211 R1 (Bogen R1 600 mm)
14x 35285 Verbindungsclip
R/C Sender,Anleitung

Hinweis:
Klemmbausteine sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Artikel 35270 Anschlussklemme ist nicht Bestandteil des Sets.
Bitte 6x Micro-Batterie bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bauart (Modellbahn):
Güterzug
LüP / LüK:
878 mm
Herst.-Teilenr.:
37155
Baugröße:
G
Befahrbarer Mindestradius:
600 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1500 x 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Diesellok Spur 1, Diesellokomotive Spur 1, diesellok 2m, Piko G, 37155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LEGO
10696
ab € 17,00*
Sonstiges
LEGO
11013
ab € 19,12*
Sonstiges
LEGO
11023
ab € 5,32*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
37970
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.