Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel CAS LI-HD 5.5 068257 Werkzeug-Akku 18 V 5.5 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573593-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068257
EAN/GTIN:
     4007841068257
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Akku für Werkzeug
Steinel CAS LI-HD 5.5 068257 Werkzeug-Akku 18 V 5.5 Ah Li-Ion

Akku 5,5 Ah 18 V Li-HD CAS

100% Kompatibilität für 230 Maschinen in der CAS-Allianz
Die 18 Volt-Klasse für Profis
Optimal mit Steinel mobile heat MH3 und mobile heat MH5

Das Cordless Alliance System (CAS) - Ein Akku für alles. Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Mit den CAS-Akkus nutzen wir das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche. Durch die 18 Volt-Klasse decken wir den wichtigsten Anwendungsbereich für Profis ab. Unser Traum von einer kabellosen Baustelle wird mittlerweile von 24 Branchenführern mit über 230 Werkzeugen in den einzelnen Marktsegmenten geteilt.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 970 g · Kapazität (mAh, Ah): 5.5 Ah · Passend für Marke: Steinel · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
1x 5,5 Ah Akku

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 123 x 83 x 74 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5.5 Ah
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Typenbezeichnung (Akku):
CAS LI-HD 5.5
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Steinel
Marke:
Steinel
Akkuspannung (LOV):
18 V
Typ (Hersteller-Typ):
CAS LI-HD 5.5
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
970 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 221,53*
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 221,53*
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 221,57*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 213,77*
€ 248,66*
€ 3,50*
ab € 221,17*
€ 255,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.