Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel CAS LI-HD 5.5 068257 Werkzeug-Akku 18V 5.5Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S423022
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068257
EAN/GTIN:
     4007841068257
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Akku für Werkzeug
Das Cordless Alliance System (CAS) - Ein Akku für alles. Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Mit den CAS-Akkus nutzen wir das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche. Durch die 18 Volt-Klasse decken wir den wichtigsten Anwendungsbereich für Profis ab. Unser Traum von einer kabellosen Baustelle wird mittlerweile von 24 Branchenführern mit über 230 Werkzeugen in den einzelnen Marktsegmenten geteilt.
Features:
100% Kompatibilität für 230 Maschinen in der CAS-Allianz
Die 18 Volt-Klasse für Profis
Optimal mit Steinel mobile heat MH3 und mobile heat MH5
Lieferumfang:
1x 5,5 Ah Akku
Weitere Informationen:
für Marke:
Steinel
Höhe:
74 mm
Länge:
123 mm
Breite:
83 mm
Gewicht:
970 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
CAS LI-HD 5.5
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
5.5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 221,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 221,53*
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 221,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,77*
€ 248,66*
€ 3,50*
ab € 221,17*
€ 255,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.