| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2573613-BP Herst.-Nr.: 030-0441 EAN/GTIN: 4009729068168 |
| |
|
| | |
| Novus HANDTACKER J-15 030-0441 Handtacker Klammernlänge 4 - 10 mm
Handtacker J-15
Verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 4 bis 10 mm Einfacher Wechsel zwischen den Klammertypen per Schiebemechanismus Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen
Der Tacker kann durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät einfach auf die Verarbeitung von Fein- bzw. Flachdrahtklammer eingestellt werden. Weiterhin ist er ausgestattet mit Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung, ergonomischen Softgrip-Hebel, Griffverriegelung und Klammersichtfenster.
Ausstattung: Verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 4 bis 10 mm
Technische Daten: Gewicht: 248 g · Klammernlänge: 4 - 10 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Proukthöhe: 95 mm
Lieferumfang: 1x Tacker
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 180 mm x 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | Novus Office | Klammernlänge: | 4 - 10 mm | Gewicht: | 248 g | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,48* | € 24,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,48* | € 24,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,91* | € 25,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,83* | € 25,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,63* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|