Übersicht | "Hefthammer"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Hammertacker J-022 (25 Angebote) Hammertacker J-022 H Ausführung: Aus Vollmetall mit rutschfestem Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten. Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen. Ausführung: Aus Vol... |
|
ab € 18,50* pro Stück |
| |
Hammertacker J-033 (24 Angebote) Hammertacker J-033 G • Vollmetall • Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten • Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen • Für den universellen Einsatz auf ... |
|
ab € 31,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 65,26* pro Stück |
| |
Hammertacker R11E, Metall, silber/schwarz (34 Angebote) Rapid Hammertacker R11E, Profi-Werkzeug perfekter Balance, ideal für das schnelle Heften von Folien, Isoliermaterial oder Dachpappe, ergonomischer 4-Wege-Griff. Magazinkapazität: 168 Klammern. Heft... |
|
ab € 37,74* pro Stück |
| |
Hammertacker Typ 11/140 (G)/6-10 PROMAT (16 Angebote) Hammertacker Typ 11/140 (G)/6-10 PROMAT schwere Ausführung · für Klammern bis 10 mm Länge · lackierte Oberfläche · mit ergonomischem Griff Lieferung in Blisterbox |
|
ab € 19,96* pro Stück |
| |
Handtacker - Hefthammer HFPF09 (5 Angebote) Der Hefthammer HFPF09 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. zu verwenden. Für Heftklammern Type ... |
|
ab € 22,88* pro Stück |
| |
Hammertacker Regur 19 (2 Angebote) Hammertacker Regur 19 befestigt schnell auf großen Flächen Folien, Stoffe, Planen usw. Ganzmetallausführung mit rutschfestem Gummigriff Schnelles, einfaches Nachladen durch Hinterladesystem, ein ga... |
|
ab € 22,94* pro Stück |
| |
TACWISE Hammertacker A11, aus Stahl (65900011) (1 Angebot) TACWISE Hammertacker A11, aus Stahl geringes Gewicht: 0,9 kg, für den Dauereinsatz geeignet, für Außen geeignet, Magazinkapazität: 150 Klammern Typ 140/6-10 mm Maße: (B)308 x (T)42 x (H)55 mm (0322... |
|
ab € 26,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,11* pro Stück |
| |
Stanley Hammertacker PHT150 (10 Angebote) Hammertacker PHT150C Hammertacker in Profiqualität für regelmäSSigen Gebrauch Robustes Stahlgehäuse optimales Schlaggewicht. Gelb lackiert. Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreie... |
|
ab € 22,85* pro Stück |
| |
Handtacker - Hefthammer HFPF14 (4 Angebote) Der Hefthammer HFPF14 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. geeignet. Für Heftklammern Type PF v... |
|
ab € 36,65* pro Stück |
| |
TACWISE Hammertacker A54, aus Stahl (65900050) (2 Angebote) TACWISE Hammertacker A54, aus Stahl geringes Gewicht: 0,9 kg, mit spezieller Pufferplatte zum Schutz der bearbeiteten Oberfläche, für Boden- und Dach- arbeiten, Magazinkapazität: 150 Klammern Typ 1... |
|
ab € 41,58* pro Stück |
| |
Handtacker - Hefthammer HFUPF09 (4 Angebote) Der Hefthammer HFUPF09 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Teppichböden, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. geeignet. Für Heftklammern Type PF ... |
|
ab € 33,16* pro Stück |
| |
Handtacker - Hefthammer HFVZ10 (4 Angebote) Der Hefthammer HFVZ10 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. zu verwenden. Für Heftklammern Type VZ von 6 - 10 ... |
|
ab € 19,86* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hefthammer | | | Schnelles Arbeiten mit dem Hammertacker
Hammertacker kombinieren die Kraft und Reichweite eines Hammers mit der Schnelligkeit eines Tackers und sind besonders einfach anzuwenden. Durch das Schlagen mit dem Tacker werden die Klammern herausgeschleudert und durch die Wucht des Aufpralls in den Werkstoff getrieben. So entsteht eine feste Verbindung. Überall, wo häufig und viel getackert werden muss, sorgen die kräfteschonenden Hefthammer für eine effiziente Umsetzung und Erfüllung der Heftaufgaben.
Der Vielseitige
Hammertacker werden in unterschiedlichen Ausführungen, Stabilitäten und somit auf verschiedene Anwendungsbereiche zugeschnitten angeboten. Je nach Ausführung sind sie im Handwerk, im Verpackungsbereich oder im Büro einsetzbar. Berücksichtigung muss neben der Materialstärke auch die zu verarbeitende Klammergröße finden.
Verpackung und Versand
Um im Bereich Verpackung schnell große Pappkartonagen zusammenzufügen oder Etiketten an Paletten und Boxen zu befestigen, sollten Sie auf ein Gerät zurückgreifen, das vollkommen aus Stahl gefertigt ist. Gerade beim Einschlagen in feste Materialien wie Holz können die entstehenden Kräfte Schaden am Gerät verursachen. Die Klammerstärke und Größe richtet sich nach der nötigen Einschlagtiefe und der Materialbeschaffenheit der Verpackung. Je härter die Trägermaterialien, umso stabiler müssen der Hammertacker und die dazugehörigen Klammern gewählt werden.
Handwerk
Der vorrangige Einsatzbereich für den Hammertacker ist aber nach wie vor das Handwerk. Durch die Möglichkeit großflächig zu arbeiten und schnell und effektiv zu befestigen, ist der Hammertacker gerade beim Verlegen von Folien und Dachpappe unersetzbar. Isolierungen lassen sich spielend einfach anbringen - so kann ohne großen Aufwand gespannt, verlegt und befestigt werden. Ein robuster Grundaufbau und die Möglichkeit, auch größere Klammern in hoher Zahl zu laden, sind bei der Nutzung im handwerklichen Bereich Eigenschaften, die zwingend erfüllt werden müssen. Ein einfacher Lademechanismus sorgt dafür, dass schnell und ohne hohen Aufwand eine Neubefüllung des Magazins durchgeführt werden kann. Durch eine große Auflagefläche wird das Material, welches befestigt wird, geschont und auch bei schlagkräftigen Einsätzen nicht durchstoßen.
Einsatz im Büro
Für den Schreibtisch eignen sich dagegen eher kleine, besonders handliche und leichte Heftgeräte. Sie verarbeiten Feindrahtklammern und ermöglichen das schnelle Einschlagen der Tackerklammer auch in dickere Aktenstapel ohne großen Kraftaufwand.
|
|