Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-TC 18/115 Li-Solo Akku-Fliesenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574206-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4301190
EAN/GTIN:
     4006825657500
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine einhell
Einhell TE-TC 18/115 Li-Solo Akku-Fliesenschneider 115 mm

Akku-Fliesenschneidmaschine Power X-Change TE-TC 18/115 Li-Solo

Verstellbarer (0° bis 90°) Winkelanschlag
Überall flexibel einsetzbar

Die Akku-Fliesenschneidmaschine TE-TC 18/115 Li-Solo ist durch den Akku-Antrieb der leistungsstarken Power X-Change-Familie ein „Leichtgewicht“ unter den Fliesenschneidern und überall flexibel einsetzbar – fernab von Stromquellen wie Steckdosen und Generatoren. Die Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkuzellen können mit allen Mitgliedern der Power X-Change-Familie kombiniert werden. Die Akkus der Power X-Change-Reihe sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Die Fliesenschneidmaschine verfügt über einen neigbaren Tisch mit Winkelskala von 0° bis 90° Grad, der Winkelanschlag ist für Gehrungsschnitte verstellbar von 0 bis 90° Grad. Die maximale Schnitttiefe bei 45° beträgt 16 mm und bei 90° 24 mm. Der Parallelanschlag mit Skala dient exakt geraden Schnitten. Ein integrierter Wasserbehälter sorgt für die ausreichende Kühlung des Sägeblattes beim Schneiden, ein Trennscheibenschutz bietet die nötige Sicherheit. Die rutschfesten und vibrationsarmen Gummifüße sorgen für einen festen Stand. Die Griffmöglichkeit gewährt die Mobilität des leichten Akku-Fliesenschneiders. In der Lieferung inbegriffen ist eine Diamanttrennscheibe und Werkzeug, PXC-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Überall flexibel einsetzbar durch Akku-Motor und geringem Gewicht
Neigbarer Tisch mit Winkelskala (0 - 45°)
Integrierter Wasserbehälter zur Kühlung des Sägeblattes
Rutschfeste und vibrationsarme Gummifüße für sicheren Halt
Parallelanschlag mit Skala für exakt gerade Schnitte
Verstellbarer (0° bis 90°) Winkelanschlag für Gehrungsschnitte
Griffmöglichkeiten für den einfachen Transport
Trennscheibenschutz bietet die nötige Sicherheit

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 335 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 3.63 kg · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 422 mm · Schnitttiefe max. (45°): 16 mm · Schnitttiefe max. (90°): 24 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 115 mm

Lieferumfang:
Inklusive Diamanttrennscheibe und Werkzeug

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 422 x 410 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
422 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Schnitttiefe max. (45°):
16 mm
Schnitttiefe max. (90°):
24 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
115 mm
Abmessungen (Tisch):
335 mm
Gewicht:
3.63 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Einhell, 4301190, TE-TC 18/115 Li-Solo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 105,90*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 85,67*
€ 105,91*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 93,02*
€ 115,07*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 94,62*
€ 116,49*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 127,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,72*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.