Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 99HOURS Timer Weiß digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574221-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2049.02
EAN/GTIN:
     4009816037312
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
TFA Dostmann 99HOURS Timer Weiß digital

Timer und Stoppuhr 99HOURS 38.2049.02

Großes Display
Memory-Funktion
LED-Warnlicht
Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

Ausstattung:
Timer und Stoppuhr
Memory-Funktion (3 Zeiten)
3 Lautstärke-Stufen (laut, normal, aus)
LED-Warnlicht + Voralarm (frei einstellbar)
Bis 99 h/59 min oder 99 min/59 s
Anzeige der verstrichenen Zeit
Voralarm (frei einstellbar)
Stunden/Minuten- und Minuten/Sekunden-Anzeige
Bis 99 h/59 min oder 99 min/59 s
Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Elektronik · Ausführung (allgemein): Bis 99 h/59 min oder 99 min/59 s
Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse
Memory-Funktion (3 Zeiten)
3 Lautstärke-Stufen (laut, normal, aus) · Funktionen (Uhren): Stoppuhr,1 Timerzeit,Alarm · Gewicht: 70 kg/m · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 21.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Timerzeit (Details): 99 h 59 min · Timerzeit (max.): 99 h · Uhren-Besonderheiten: 1 Timerzeit,Großes Display

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 21.5 x 79 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
21.5 mm
Marke:
TFA Dostmann
Timerzeit (max.):
99 h
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit | Großes Display
Funktionen (Uhren):
Stoppuhr | 1 Timerzeit | Alarm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (allgemein):
Bis 99 h/59 min oder 99 min/59 s<br>Mit Magnet|ツ| Ständer und Aufhängeöse<br>Memory-Funktion (3 Zeiten)<br>3 Lautstärke-Stufen (laut|ツ| normal|ツ| aus)
Ausführung (Uhren):
Elektronik
Timerzeit (Details):
99 h 59 min
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
70 kg/m
Produkt-Art:
Timer
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, TFA Dostmann, 38.2049.02, 99HOURS, Sanduhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 17,38*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 17,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 12,60*
€ 21,15*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 21,36*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 29,23*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.