Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -4903/4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Varta -4903/4B
Artikel-Nr.:
     1886-M0038811
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 121 414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Entdecken Sie das neue, verbesserte Batterie-Sortiment von VARTA: Hier finden Sie die ideale Batterie für jede Gelegenheit.

Jetzt im praktischen „Fresh Pack“ erhältlich, so dass Sie jede Batterie einzeln entnehmen können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Silber
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12.3 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
50 g
Angebote (72)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1764
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,50*
2 Tage
17
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,36*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,09*
€ 1,39*
1 Tag
596
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044678
ab € 67,02*
Zubehör
Benning
044679
ab € 99,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.5670
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.