Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222096 N Lokwerkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574307-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222096
EAN/GTIN:
     4104090220969
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222096 N Lokwerkstatt

N Lokwerkstatt

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Zweigleisiges Ausbesserungswerk für die Instandhaltung Ihrer Schienenfahrzeuge. Zweigeschossige Richthalle mit roter Klinkersteinfassade, einem Sheddach mit Lüftungsrohren und beidseitigen Rolltoren für die Durchfahrtsmöglichkeit.

Ausstattung:
Dieser Bausatz enthält: 183 Einzelteile in 3 Farben, Fensterteile und 1 Bauanleitung

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Lokwerkstatt · Baugröße: N · Epoche: III · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Weitere technische Daten: Unterstand bis 178 mm LüP
Torhöhe SUK/Schienenunterkante: 36 mm
Gleismittenabstand: 67 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 138 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Lokwerkstatt
Epoche:
III
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 222096
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 36,38*
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 36,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.