Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Faller 222096 N Lokwerkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S412742
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222096
EAN/GTIN:
     4104090220969
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Zweigleisiges Ausbesserungswerk für die Instandhaltung Ihrer Schienenfahrzeuge. Zweigeschossige Richthalle mit roter Klinkersteinfassade, einem Sheddach mit Lüftungsrohren und beidseitigen Rolltoren für die Durchfahrtsmöglichkeit.
Features:
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
205 mm
Breite:
138 mm
Ausführung:
Lokwerkstatt
Baugröße:
N
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 36,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 36,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.