Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman Steckplatine-Set (L x B x H) 45 x 10 x 35 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574929-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTBB8
EAN/GTIN:
     5410329672447
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Velleman Steckplatine-Set (L x B x H) 45 x 10 x 35 mm 1 Set

MINI-STECKPLATINENSET - 170 LÖCHER - 4-tlg.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Spannung: max. 30 V
Strom: max. 3 A
Farbe: Transparent

Lieferumfang:
4 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 10 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Velleman
Typ (Hersteller-Typ):
VTBB8
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckplatine-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, velleman steckplatine, eurocard, Velleman, VTBB8, Steckbrett, Steckplatinen, Steckboard
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 7,83*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,84*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,77*
€ 33,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,17* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.