Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman Steckplatine-Set (L x B x H) 45 x 10 x 35mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S410502
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTBB8
EAN/GTIN:
     5410329672447
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine

Lieferumfang:
4 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
45 mm
Breite:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
VTBB8
Produkt-Art:
Steckplatine-Set
Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, velleman steckplatine, eurocard, Velleman, Steckbrett, Steckplatinen, Steckboard
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,91*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,93*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,67*
€ 32,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.