Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VTCFT1 Kupferklebeband Orange (L x B) 25 m x 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574930-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTCFT1
EAN/GTIN:
     5410329681043
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupferklebeband 25m x 5mm
kupfer klebeband
Velleman VTCFT1 Kupferklebeband Orange (L x B) 25 m x 5 mm 1 St.

KUPFERKLEBEBAND - 5 mm x 25 m

Orange
(L x B) 25 m x 5 mm
Selbstklebend

Technische Daten:
Dicke: 0.07 mm · Herstellerfarbe: Orange · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Material (Details): Kupfer · Materialstärke: 0.07 mm · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur (max.): 255 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 5 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Velleman
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Typ (Hersteller-Typ):
VTCFT1
Material (Details):
Kupfer
Materialstärke:
0.07 mm
Temperatur (max.):
255 °C
Dicke:
0.07 mm
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Weitere Suchbegriffe: kupferklebeband 5mm, Velleman, VTCFT1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,37*
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 7,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.