Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VTCFT1 Kupferklebeband Orange (L x B) 25m x 5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S410272
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTCFT1
EAN/GTIN:
     5410329681043
Suchbegriffe:
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
kupferklebeband 5mm
kupferklebeband

Features:
Orange
(L x B) 25 m x 5 mm
Selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
5 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Typ:
VTCFT1
Material (Details):
Kupfer
Temperaturbereich:
255 °C (max)
Dicke:
0.07 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Materialstärke:
0.07 mm
Max. Temperatur:
255 °C
Produkt-Art:
Kupferklebeband
Weitere Suchbegriffe: 05410329681043, 00816353017844, Velleman
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 7,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.