| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2575683-BP Herst.-Nr.: TC-10302732 EAN/GTIN: 4064161216638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS TC-10302732 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=450 Hz (min)
TRU COMPONENTS Mikrofonkapsel
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 10 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Empfindlichkeit: -41 dB · Frequenz (min.): 450 Hz · Impedanz (Numeric): 2200 Ω · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Ø: 9.7 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 9.7 mm x 4.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 9.7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4.5 mm | Frequenz-Bereich: | 450 Hz (min) | Marke: | TRU COMPONENTS | Anschluss (Bauelemente): | Print | Typ (Hersteller-Typ): | TC-10302732 | Frequenz (min.): | 450 Hz | Impedanz (Numeric): | 2200 Ω | Empfindlichkeit: | -41 dB | Betriebsspannung min.: | 4.5 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 4.5 - 10 V/DC | Betriebsspannung max.: | 10 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Mikrofon-Kapsel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10302732, 710832, KPCM-G97H45P-43dB-1187 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |