Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterie-Set Mignon, Micro, 9 V Block 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576670-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12883350
EAN/GTIN:
     4064161217635
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
VOLTCRAFT Batterie-Set Mignon,Micro,9 V Block 100 St.

VOLTCRAFT Alkaline-Batteriesortiment, 100 Stück

Hohe Energiedichte
Zuverlässig und leistungsstark

Die VOLTCRAFT Batterien überzeugen mit maximaler Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit. Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 40x Mignon, 40x Micro, 20x 9V Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Setinhalt: Mignon,Micro,9 V Block · Sets (LOV - nur für Titel): 100er Set · Weitere technische Daten: Mignon, LR6, AA, 1.5V, 3000 mAh
Micro, LR03, AAA, 1.5V, 1350 mAh
9V-Block, 6LR61, 9V, 500 mAh

Lieferumfang:
Alkaline AA x 40 Stück (1.5 V, 3000 mAh)
Alkaline AAA x 40 Stück (1.5 V, 1350 mAh)
9 V-Block x 20 Stück (9 V, 500 mAh)

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
100 St.
Marke:
VOLTCRAFT
Setinhalt:
Mignon | Micro | 9 V Block
Sets (LOV - nur für Titel):
100er Set
Ausführung (allgemein):
40x Mignon|ツ| 40x Micro|ツ| 20x 9V Block
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Batterie-Set
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, VOLTCRAFT, VC-12883350, Batteriesets, Batterie-Set, Batterie-Bundle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2691
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,89*
Lager 102
2686
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,63*
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 18,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 18,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714160
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.